Startseite

VIMAR SPA - VIW19652.75 Placca Classic 2M centrali rosso matt

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - rot

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352445901

Artikelnummer

VIW19652.75

Herstellernummer

19652.75

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

rot

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

3013

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Classic 2 moduli centrali, tecnopolimero, rosso matt.