Startseite

VIMAR SPA - VIW19601 Supporto 1M + griffe - 19601

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19601 Supporto 1M + griffe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352644458

Artikelnummer

VIW19601

Herstellernummer

19601

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Krallenbefestigung

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto 1M + griffe. Supporto 1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm • La semitrasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi • La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale • Le asole sugli angoli permettono il fissaggio a pannello • I denti di aggancio favoriscono il fissaggio in batteria per l’installazione di più moduli