Startseite

VIMAR SPA - VIW19595.0 Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V - 19595.0

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19595.0 Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707672

Artikelnummer

VIW19595.0

Herstellernummer

19595.0

Hersteller

VIW

Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Arké