Startseite

VIMAR SPA - VIW19586.M Microfono di chiamata Metal - 19586.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19586.M Microfono di chiamata Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352595279

Artikelnummer

VIW19586.M

Herstellernummer

19586.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini, Metal - 2 moduli