Startseite

VIMAR SPA - VIW19586.B Microfono di chiamata bianco - 19586.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352457492

Artikelnummer

VIW19586.B

Herstellernummer

19586.B

Hersteller

VIW

Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini (Baby Control) e ascolto ambientale - 2 moduli. Il dispositivo permette di rilevare e trasmettere sul bus del sistema di diffusione sonora il segnale vocale captato dal microfono frontale in modo da attivare le funzionalità di Chiamata Generale, Chiamata Selettiva, Baby-Control o Ascolto Ambientale. In caso di chiamata le zone coinvolte diffondono il segnale audio relativo alla chiamata stessa; al termine di quest’ultima ogni zona riprende il funzionamento immediatamente precedente alla chiamata. Il tasto basculante destro inoltre, può anche essere configurato per effettuare funzioni diverse da quelle standard di Chiamata Generale e Selettiva e può essere utilizzato come comando automazione (controllo luci, tapparelle, ecc.) o per altre funzioni audio legate alla diffusione sonora. Bianco.