Startseite

VIMAR SPA - VIW19506.M Tasto 1M com. radiofrequenza Metal 2pz - 19506.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19506.M Tasto 1M com. radiofrequenza Metal 2pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352596153

Artikelnummer

VIW19506.M

Herstellernummer

19506.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Metal - 2 pezzi