VIMAR SPA - VIW19506.2.M Tasto 2M comando radiofrequenza Metal - 19506.2.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - nein
Farbe - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352597044
Artikelnummer
VIW19506.2.M
Herstellernummer
19506.2.M
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
nein
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein


