VIMAR SPA - VIW19496.M By-alarm sirena da interno Metal - 19496.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 77 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352597549
Artikelnummer
VIW19496.M
Herstellernummer
19496.M
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
77 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Montageart:
Unterputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Stromaufnahme:
0.11 A
Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, Metal - 3 moduli


