Startseite

VIMAR SPA - VIW19496 By-alarm sirena da interno grigio - 19496

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19496 By-alarm sirena da interno grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 77 dB

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548688

Artikelnummer

VIW19496

Herstellernummer

19496

Hersteller

VIW

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

77 dB

Tonart:

sonstige

Stromart:

DC

Montageart:

Unterputz

Trafo eingebaut:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Stromaufnahme:

0.11 A

Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, grigio - 3 moduli.