VIMAR SPA - VIW19477 By-alarm Plus adatt.inseritore 1M grigio - 19477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2220 mm
Höhe - 4900 mm
Tiefe - 2020 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352707467
Artikelnummer
VIW19477
Herstellernummer
19477
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2220 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
2020 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, grigio


