Startseite

VIMAR SPA - VIW19477.B By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco - 19477.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19477.B By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2220 mm

  • Höhe - 4900 mm

  • Tiefe - 2020 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352708945

Artikelnummer

VIW19477.B

Herstellernummer

19477.B

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2220 mm

Höhe:

4900 mm

Tiefe:

2020 mm

Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco