Startseite

VIMAR SPA - VIW19457.TR.M Lettore transponder est. trop.KNX Metal - 19457.TR.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19457.TR.M Lettore transponder est. trop.KNX Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Aluminium

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352601277

Artikelnummer

VIW19457.TR.M

Herstellernummer

19457.TR.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Aluminium

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), Metal - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta atransponder