VIMAR SPA - VIW19457.TR.B Lettore transponder est. trop.KNX bianco - 19457.TR.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - weiß
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352573802
Artikelnummer
VIW19457.TR.B
Herstellernummer
19457.TR.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


