Startseite

VIMAR SPA - VIW19450 Programmatore carte a transponder grigio - 19450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352450974

Artikelnummer

VIW19450

Herstellernummer

19450

Hersteller

VIW

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli, grigio. Da completare con placca 4 moduli