VIMAR SPA - VIW19450.B Programmatore carte a transponder bianco - 19450.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352456884
Artikelnummer
VIW19450.B
Herstellernummer
19450.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


