VIMAR SPA - VIW19421.M RIVELATORE ELETTRONICO GPL 230V METAL - 19421.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - sonstige
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Erfasst Methan (CH4) - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352597136
Artikelnummer
VIW19421.M
Herstellernummer
19421.M
Hersteller
VIW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
sonstige
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst sonstige Gasart:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
67.5 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm


