Startseite

VIMAR SPA - VIW19420.B Rivelatore elettr. metano 230V bianco - 19420.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19420.B Rivelatore elettr. metano 230V bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352456518

Artikelnummer

VIW19420.B

Herstellernummer

19420.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

67.5 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione