Startseite

VIMAR SPA - VIW19389 Lampada segnapasso LED 230V grigio - 19389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352436787

Artikelnummer

VIW19389

Herstellernummer

19389

Hersteller

VIW

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Farbe:

grau

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50-60 Hz, con luce regolabile su tre livelli, grigio - 2 moduli.