VIMAR SPA - VIW19389.B Lampada segnapasso LED 230V bianco - 19389.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352456327
Artikelnummer
VIW19389.B
Herstellernummer
19389.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein


