Startseite

VIMAR SPA - VIW19381 Lampada LED 1M 230V - 19381

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Tasterknopf

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352436572

Artikelnummer

VIW19381

Herstellernummer

19381

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Tasterknopf

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

grau

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

1 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, grigio