VIMAR SPA - VIW19380.B Suoneria elettron. 3 sequenze 12V bianco - 19380.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - alternierend
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352456198
Artikelnummer
VIW19380.B
Herstellernummer
19380.B
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
alternierend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV), bianco - 2 moduli



