VIMAR SPA - VIW19373 SUONERIA 230V 50-60HZ GRIGIO - 19373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352414914
Artikelnummer
VIW19373
Herstellernummer
19373
Hersteller
VIW
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, grigio



