Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW19370.B SUONERIA 12V 50-60HZ BIANCO - 19370.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352456129

Artikelnummer

VIW19370.B

Herstellernummer

19370.B

Hersteller

VIW

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, bianco