Startseite

VIMAR SPA - VIW19351.SC.B Presa ottica multi 50/125 SC bianco - 19351.SC.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19351.SC.B Presa ottica multi 50/125 SC bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352560826

Artikelnummer

VIW19351.SC.B

Herstellernummer

19351.SC.B

Hersteller

VIW

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex, bianco