VIMAR SPA - VIW19351.LC.M Presa ottica multi 50/125 LC Metal - 19351.LC.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Farbe - Aluminium
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352597600
Artikelnummer
VIW19351.LC.M
Herstellernummer
19351.LC.M
Hersteller
VIW
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
einrasten
Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, Metal


