Startseite

VIMAR SPA - VIW19346.M Presa HDMI 2.1b Metal - 19346.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19346.M Presa HDMI 2.1b Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352594500

Artikelnummer

VIW19346.M

Herstellernummer

19346.M

Hersteller

VIW

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

47.1 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, Metal