VIMAR SPA - VIW19340.2.B Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco - 19340.2.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352456013
Artikelnummer
VIW19340.2.B
Herstellernummer
19340.2.B
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja



