Startseite

VIMAR SPA - VIW19339.13 Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP grigio - 19339.13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - anthrazit

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352626157

Artikelnummer

VIW19339.13

Herstellernummer

19339.13

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

anthrazit

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Designfähig:

ja

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio