Startseite

VIMAR SPA - VIW19339.11.B Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco - 19339.11.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352464148

Artikelnummer

VIW19339.11.B

Herstellernummer

19339.11.B

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Designfähig:

ja

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco