Startseite

VIMAR SPA - VIW19335 Presa con 3 connettori RCA grigio - 19335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Cinch

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352450882

Artikelnummer

VIW19335

Herstellernummer

19335

Hersteller

VIW

Verwendung:

Cinch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

35.5 mm

Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, grigio