VIMAR SPA - VIW19331.M Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Metal - 19331.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Nennstrom - 6 A
Mit Klappdeckel - nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9007
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352599116
Artikelnummer
VIW19331.M
Herstellernummer
19331.M
Hersteller
VIW
Farbe:
Aluminium
Nennstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Nennspannung:
24 V
Gerätetiefe:
34.7 mm
Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, Metal. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.


