VIMAR SPA - VIW19331.B Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco - 19331.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 6 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352455924
Artikelnummer
VIW19331.B
Herstellernummer
19331.B
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
24 V
Gerätetiefe:
34.7 mm



