Startseite

VIMAR SPA - VIW19330.B Presa 2P 6A 24V SELV bianco

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 6 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352456730

Artikelnummer

VIW19330.B

Herstellernummer

19330.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Nennstrom:

6 A

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Nennspannung:

24 V

Gerätetiefe:

34.7 mm

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per circuiti ausiliari.