Startseite

VIMAR SPA - VIW19329.B Presa RJ11 speciale per BUS bianco - 19329.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352456716

Artikelnummer

VIW19329.B

Herstellernummer

19329.B

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

Schraube

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätehöhe:

49 mm

Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, bianco