Startseite

VIMAR SPA - VIW19327.B Presa telefonica 8P francese bianco - 19327.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19327.B Presa telefonica 8P francese bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352471368

Artikelnummer

VIW19327.B

Herstellernummer

19327.B

Hersteller

VIW

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

31.5 mm

Presa telefonica 8 poli standard francese, bianco - 2 moduli