Startseite

VIMAR SPA - VIW19318.B Presa coassiale tipo F femmina bianco - 19318.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Abdeckung - ohne

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352455856

Artikelnummer

VIW19318.B

Herstellernummer

19318.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

0...2400 MHz

Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), bianco. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654