VIMAR SPA - VIW19313 Presa TV semplice 40-862MHz grigio - 19313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - grau
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352471467
Artikelnummer
VIW19313
Herstellernummer
19313
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
40...862 MHz
Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, grigio



