Startseite

VIMAR SPA - VIW19313.M Presa TV semplice 40-862MHz Metal - 19313.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19313.M Presa TV semplice 40-862MHz Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Abdeckung - ohne

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352596115

Artikelnummer

VIW19313.M

Herstellernummer

19313.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Aluminium

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

40...862 MHz

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, Metal