Startseite

VIMAR SPA - VIW19313.B Presa TV semplice 40-862MHz bianco - 19313.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Abdeckung - ohne

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352471498

Artikelnummer

VIW19313.B

Herstellernummer

19313.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

40...862 MHz

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, bianco