VIMAR SPA - VIW19300.10.M Presa TV-RD-SAT passante Metal - 19300.10.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 9.9 dB
Packung
20 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352598416
Artikelnummer
VIW19300.10.M
Herstellernummer
19300.10.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Aluminium
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


