Startseite

VIMAR SPA - VIW19300.01.M Presa TV-RD-SAT diretta Metal - 19300.01.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19300.01.M Presa TV-RD-SAT diretta Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Abdeckung - ohne

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352598409

Artikelnummer

VIW19300.01.M

Herstellernummer

19300.01.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Aluminium

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, Metal. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)