VIMAR SPA - VIW19300.01.B Presa TV-RD-SAT diretta bianco - 19300.01.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Abdeckung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352482906
Artikelnummer
VIW19300.01.B
Herstellernummer
19300.01.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz



