Startseite

VIMAR SPA - VIW19300.01.AB Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. grigio - 19300.01.AB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19300.01.AB Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352652729

Artikelnummer

VIW19300.01.AB

Herstellernummer

19300.01.AB

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)