VIMAR SPA - VIW19298.B Alimentatore USB C 30W PD bianco - 19298.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 120...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352704169
Artikelnummer
VIW19298.B
Herstellernummer
19298.B
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
120...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9016
Gerätehöhe:
4900 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Antibakterielle Behandlung:
nein


