Startseite

VIMAR SPA - VIW19298 Alimentatore USB C 30W PD grigio - 19298

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19298 Alimentatore USB C 30W PD grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 120...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352704145

Artikelnummer

VIW19298

Herstellernummer

19298

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

120...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7015

Gerätehöhe:

4900 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli