VIMAR SPA - VIW19295 Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio - 19295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352539013
Artikelnummer
VIW19295
Herstellernummer
19295
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
0
Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB. Il dispositivo permette di ricaricare due apparecchi contemporaneamente.



