VIMAR SPA - VIW19295.CC.M Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Metal - 19295.CC.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Ausführung - Buchse
RAL-Nummer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352646957
Artikelnummer
VIW19295.CC.M
Herstellernummer
19295.CC.M
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Buchse
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli