Startseite

VIMAR SPA - VIW19295.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco - 19295.CC.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19295.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352646933

Artikelnummer

VIW19295.CC.B

Herstellernummer

19295.CC.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli