Startseite

VIMAR SPA - VIW19295.AC.M Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Metal - 19295.AC.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19295.AC.M Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Buchse

  • RAL-Nummer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352646896

Artikelnummer

VIW19295.AC.M

Herstellernummer

19295.AC.M

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Buchse

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> Metal - 2 moduli