VIMAR SPA - VIW19295.AC Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio - 19295.AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352646858
Artikelnummer
VIW19295.AC
Herstellernummer
19295.AC
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> grigio - 2 moduli


